EATON - EAO260150 NZM1-XSTS MORSETTO PER CIRCUITO AUSILIAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 2.5 mm²
Numero di poli - 1
Con calotta di piombatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082601508
Codice prodotto
EAO260150
Cod. produttore
260150
Produttore
EAO
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Numero di poli:
1
Con calotta di piombatura:
no
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore per interruttori a 3 o 4 poli. Fornitura standard con morsetto a tunnel. Grado di protezione IP1X. NZM-XSTK non in combinazione con protezione per le dita IP2X e NZM1(-4)-XIPK. Altezza o spessore dei collegamenti di comando NZM-XSTK = 2 mm, NZM-XSTS = 2mm. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)