EATON - EAO260042 NZM3-XKC SET MORSETTI 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Confezione
1 PZ
EAN
4015082600426
Codice prodotto
EAO260042
Cod. produttore
260042
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: La sigla aggiuntiva e iltipo comprendono collegamenti per un solo lato interruttore per interruttori a 3 o 4 poli. Kit di riallestimento per interruttori con collegamento a vite. Montaggio all'interno dell'involucro dell'interruttore. O = montato superioramente. U = montato inferiormente. U e ≧ 525 VAC. Utilizzare coperchio protettivo NZM3(4)-XKSA. Bei feindrähtigen und hochflexiblen Leitern Aderendhülsen verwenden. Per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini., limitazioni della sezione di collegamentomassima da parte del capocorda. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)


