EATON - EAO259854 NZM3-XR24-30DC COMANDO A DISTANZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082598549
Codice prodotto
EAO259854
Cod. produttore
259854
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...30 V