EATON - EAO259830 NZM2-XR110-130AC COMANDO MOTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...130 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Tipo di interruttore - Azionamento a motore 
- Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...130 V 
- Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015082598303
Codice prodotto
EAO259830
Cod. produttore
259830
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...130 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V


