EATON - EAO256286 EASY-NT-CAB CAVO DATI RETE EASY.NET L100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 4
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Twistatura - A quattro
Confezione
1 PZ
EAN
4015082562861
Codice prodotto
EAO256286
Cod. produttore
256286
Produttore
EAO
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
4
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Nessuno
Impermeabile longitudinalmente:
no
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Peso:
2.3 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
4.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
60...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
60...60 °C
Certificato come cavo navale:
no
Adatto come cavo telefonico:
no
Adatto come cavo dati per computer:
no
Adatto come cavo di segnalazione:
no