EATON - EAO250NHG3B-690 250NHG3B-690 NH3, GG-GL, 250A, 690VAC, P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato
Confezione
3 PZ
EAN
5027590248587
Codice prodotto
EAO250NHG3B-690
Cod. produttore
250NHG3B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH3
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
21 W


