EATON - EAO250NHG02B-400 250NHG02B-400 NH02, GG-GL, 250A, 400VAC,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH02
Corrente nominale - 250 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 400 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590131704
Codice prodotto
EAO250NHG02B-400
Cod. produttore
250NHG02B-400
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH02
Corrente nominale:
250 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
400 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
14 W