EATON - EAO24TXMEJ160 24TXMEJ160 24KV 160A 80N DIN BROWN FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria di utilizzo - Altri
Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale - 160 A
Tensione nominale - 24 kV
Con indicatore di avvenuto intervento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5027590225762
Codice prodotto
EAO24TXMEJ160
Cod. produttore
24TXMEJ160
Produttore
EAO
Categoria di utilizzo:
Altri
Applicazione:
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale:
160 A
Tensione nominale:
24 kV
Con indicatore di avvenuto intervento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Potere di interruzione:
31.5 kA
Lunghezza:
442 mm
Diametro:
76 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
DIN
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di installazione:
Aria