EATON - EAO24TFMEJ100 24TFMEJ100 24KV 100A 67MM DIN RESIN FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria di utilizzo - Altri 
- Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario 
- Corrente nominale - 100 A 
- Tensione nominale - 24 kV 
- Con indicatore di avvenuto intervento - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5027590261135
Codice prodotto
EAO24TFMEJ100
Cod. produttore
24TFMEJ100
Produttore
EAO
Categoria di utilizzo:
Altri
Applicazione:
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
24 kV
Con indicatore di avvenuto intervento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Potere di interruzione:
63 kA
Lunghezza:
442 mm
Diametro:
76 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
DIN
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di installazione:
Aria


