EATON - EAO24TDMEJ50 24TDMEJ50 24KV 50A 2 DIN BROWN RESIN SEA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria di utilizzo - Altri
Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 24 kV
Con indicatore di avvenuto intervento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5027590245876
Codice prodotto
EAO24TDMEJ50
Cod. produttore
24TDMEJ50
Produttore
EAO
Categoria di utilizzo:
Altri
Applicazione:
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
24 kV
Con indicatore di avvenuto intervento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Potere di interruzione:
50 kA
Lunghezza:
442 mm
Diametro:
51 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
DIN
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di installazione:
Aria