EATON - EAO248856 Z-SCH230/63-40 CONTATTORE 230V 63A 4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 195.5...253 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082488567
Codice prodotto
EAO248856
Cod. produttore
248856
Produttore
EAO
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
195.5...253 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
7740 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
4060 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Senza ronzio:
no
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
8120 VA
Profondità di incasso:
60 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
2668 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP40