EATON - EAO248437 ZP-NHK CONT.AUS.1SC.POS.+1SC.SGANC.(SCAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Universale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9007912228240
Codice prodotto
EAO248437
Cod. produttore
248437
Produttore
EAO
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Universale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Tensione nominale:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
4 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
2
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
4 A
Funzione:
Contatto di segnalazione
Tipo di tensione:
AC


