EATON - EAO248328 Z-T/4S-G PULSANTE VERDE 4 NA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 400 V
Colore del segnalatore (calotta) - Altri
Colore del pulsante - Verde
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082483289
Codice prodotto
EAO248328
Cod. produttore
248328
Produttore
EAO
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
400 V
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Colore del pulsante:
Verde
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
no
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione della lampada:
0...0 V
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0 W
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP40