EATON - EAO248302 Z-MFPA MODULO BLOCCOPORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Altri
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 0 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082483029
Codice prodotto
EAO248302
Cod. produttore
248302
Produttore
EAO
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Altri
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
0 V
Larghezza in numero di moduli:
1.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
0
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
0 A
Funzione:
Unità di controllo
Tipo di tensione:
AC




