pagina iniziale

EATON - EAO248298 Z-FW/003 MOD. AUS. PER TEST DIFF. 0,03A

EATON
copiacopia
EATON - EAO248298 Z-FW/003 MOD. AUS. PER TEST DIFF. 0,03A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082482985

Codice prodotto

EAO248298

Cod. produttore

248298

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore differenziale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

0 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

0

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

0 A

Tipo di tensione:

AC

Modulo di verifica a distanza, uscita a relè per controllo di sgancio max. 400VAC, corrente nominale differenziale 0.03 A, 0,5 unità passo