EATON - EAO248293 Z-FAM BOBINE DI SGANCIO DIFF. X PFIM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 400 V
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082482930
Codice prodotto
EAO248293
Cod. produttore
248293
Produttore
EAO
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore differenziale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
0
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
0 A
Funzione:
Bobina di sgancio
Tipo di tensione:
AC