EATON - EAO248287 Z-ASA/230 BOB.LANCIO DI CORRENTE 110-415


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Altri
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 415 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082482879
Codice prodotto
EAO248287
Cod. produttore
248287
Produttore
EAO
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Altri
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
1
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
15 A
Funzione:
Bobina di apertura a lancio di corrente
Tipo di tensione:
AC