pagina iniziale

EATON - EAO248269 Z-D80 POLO PASSANTE - 80A

EATON
copiacopia
EATON - EAO248269 Z-D80 POLO PASSANTE - 80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082482695

Codice prodotto

EAO248269

Cod. produttore

248269

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

240 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

100 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

0

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

0 A

Funzione:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Polo passante 63A con spina di test 25+25 mm²