EATON - EAO240752 BFZ-FP-1 +/BL3 PANNELLO CIECO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 675 mm
Altezza - 215 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 705 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082407520
Codice prodotto
EAO240752
Cod. produttore
240752
Produttore
EAO
Larghezza:
675 mm
Altezza:
215 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
705 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
0 mm
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Piastra frontale cieca per 33 unità modulari per fila, 1+ file, bianca