pagina iniziale

EATON - EAO240086 DILM12-XDSB0/5 BAR. ALIM. X 5 CONTATTORI

EATON
copiacopia
EATON - EAO240086 DILM12-XDSB0/5 BAR. ALIM. X 5 CONTATTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 35 A

  • Lunghezza - 202 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015082400866

Codice prodotto

EAO240086

Cod. produttore

240086

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

35 A

Lunghezza:

202 mm

Adatto per numero di dispositivi:

5

Passo modulare:

45 mm

Larghezza in numero di moduli:

11.2

Sezione:

0 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Nero

Tensione nominale di picco:

0 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Schnelle Verdrahtung durch Drehstromschienenblöcke