pagina iniziale

EATON - EAO232290 B3.0/5-PKZ0 SBARRETTE PKZM0

EATON
copiacopia
EATON - EAO232290 B3.0/5-PKZ0 SBARRETTE PKZM0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 225 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082322908

Codice prodotto

EAO232290

Cod. produttore

232290

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

225 mm

Adatto per numero di dispositivi:

5

Passo modulare:

45 mm

Larghezza in numero di moduli:

12.5

Sezione:

0 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Nero

Tensione nominale di picco:

6 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Blocco sbarre per corrente trifase, alimentazione​ ai​ morsetti​ 1,3,5, protetto contro contatti accidentali, resistente al corto circuito, possibilità di prolungamento mediante montaggio ruotato, per l'alimentazione in parallelo di più interruttori per protezione motore