EATON - EAO232235 M22S-R100K POTENZIOMETRO 100 KOHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 100000 Ohm
Potenza assorbita - 0.5 W
Numero di giri - 1...1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4015082322359
Codice prodotto
EAO232235
Cod. produttore
232235
Produttore
EAO
Resistenza:
100000 Ohm
Potenza assorbita:
0.5 W
Numero di giri:
1...1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Potenziometro, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 collegamenti a vite separati, Precisione dei valori di resistenza: ± 10 % (lineare), Resistenza: R= 100 kΩ, Potenza nominale: P= 0.5 W, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660