EATON - EAO232231 M22S-R1K POTENZIOMETRO 1 KOHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 1000 Ohm
Potenza assorbita - 0.5 W
Numero di giri - 1...1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4015082322311
Codice prodotto
EAO232231
Cod. produttore
232231
Produttore
EAO
Resistenza:
1000 Ohm
Potenza assorbita:
0.5 W
Numero di giri:
1...1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Il potenziometro con design RMQ-Titan completa la serie di prodotti per la realizzazione di impostazioni di precisione. Disponibile con anello frontale nero e nei colori Titan. Per valori di resistenza particolari e/o diciture personalizzate della scala sono disponibili gli articoli M22-R*-*, M22-R*-*-RH, M22S-R*-* e M22S-R*-*-. Il pulsante soddisfa il grado di protezione IP66 ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo.