EATON - EAO231078 M22-XLED60 EL. RESIST. X LED 42-60 V AC/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 42...60 V
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 42...60 V
Tipo di fissaggio - Altri
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4015082310783
Codice prodotto
EAO231078
Cod. produttore
231078
Produttore
EAO
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
42...60 V
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
42...60 V
Tipo di fissaggio:
Altri
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
sì
Con diodo integrato:
no