EATON - EAO230860 RA-C1-7X4HF CAVO 7X2,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 7
Confezione
1 PZ
EAN
4015082308605
Codice prodotto
EAO230860
Cod. produttore
230860
Produttore
EAO
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
7
Tensione nominale U0:
480 V
Superficie del conduttore:
Nudo
Dimensioni AWG:
0
Sezione nominale del conduttore (AWG):
14 kcmil
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
0 Ohm/km
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Piatta
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Elemento di supporto:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente alla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Larghezza approssimativa cavo:
50 mm
Altezza approssimativa cavo:
6 mm
Diametro esterno approssimativo:
0 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
0 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
0 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
0 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...55 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...55 °C
Tensione nominale U:
480 V
Forma del conduttore:
Tondo
Peso:
0.44 kg/km
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no