EATON - EAO229748 FAK-R/V/KC11/IY PULS PAL/PE EM CUST 1NA+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Premere-tirare
Numero di contatti NO - 1
Colore dell'elemento di comando - Rosso
Numero di contatti NC - 1
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082297480
Codice prodotto
EAO229748
Cod. produttore
229748
Produttore
EAO
Tipo di sblocco:
Premere-tirare
Numero di contatti NO:
1
Colore dell'elemento di comando:
Rosso
Numero di contatti NC:
1
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Diametro del foro:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X