EATON - EAO229746 FAK-R/KC11/I PULS PALM/PED ROS CUST 1NA+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Nessuno
Numero di contatti NO - 1
Colore dell'elemento di comando - Rosso
Numero di contatti NC - 1
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082297466
Codice prodotto
EAO229746
Cod. produttore
229746
Produttore
EAO
Tipo di sblocco:
Nessuno
Numero di contatti NO:
1
Colore dell'elemento di comando:
Rosso
Numero di contatti NC:
1
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Instabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Diametro del foro:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X