EATON - EAO229025 M22-XAM BUZZER PER SEGN.ACUST- CONTINUO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Volume - 83 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione DC - 18...30 V
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4015082290252
Codice prodotto
EAO229025
Cod. produttore
229025
Produttore
EAO
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Volume:
83 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Tipo di tensione:
DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


