EATON - EAO222688 M22-I12 CUST. 12 FORI, NERO /GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 12
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082226886
Codice prodotto
EAO222688
Cod. produttore
222688
Produttore
EAO
Numero di elementi di comando:
12
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
240 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
125 mm
Larghezza:
160 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
3R