EATON - EAO220221 B3.0/3-PKZ4 SBARRETTE PKZ4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 128 A
Lunghezza - 151 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082202217
Codice prodotto
EAO220221
Cod. produttore
220221
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
128 A
Lunghezza:
151 mm
Adatto per numero di dispositivi:
3
Passo modulare:
55 mm
Larghezza in numero di moduli:
9.17
Sezione:
0 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Nero
Tensione nominale di picco:
6 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA