EATON - EAO218328 M22-XDL-G-GB1 CAL PULS LUM PIATT VERDE T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Verde
Simbolo ISO stampato - Altri
Diametro del programma - 22 mm
Incidibile - no
Confezione
10 PZ
EAN
4015082183288
Codice prodotto
EAO218328
Cod. produttore
218328
Produttore
EAO
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Verde
Simbolo ISO stampato:
Altri
Diametro del programma:
22 mm
Incidibile:
no
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
22 mm
Adatto per pulsante luminoso:
sì
Adatto per pulsante:
no
Significato della stampa:
Start
Adatto per lampada spia:
no
Adatto per lampada di segnalazione:
no
Larghezza:
0 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
0 mm
Adatto per pulsante a fungo:
no