EATON - EAO218308 M22-XDL-W-X10 CAL PULS LUM PIATT BIANC S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Bianco
Stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Altri
Diametro del programma - 22 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015082183080
Codice prodotto
EAO218308
Cod. produttore
218308
Produttore
EAO
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Bianco
Stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Altri
Diametro del programma:
22 mm
Incidibile:
no
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
22 mm
Adatto per pulsante luminoso:
sì
Adatto per pulsante:
no
Adatto per lampada spia:
no
Adatto per lampada di segnalazione:
no
Larghezza:
0 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
0 mm
Adatto per pulsante a fungo:
no