EATON - EAO218281 M22-XDP-R-GB0 CAL PULS FUNGO ROSSO TEST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Rosso
Stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Diametro del programma - 22 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015082182816
Codice prodotto
EAO218281
Cod. produttore
218281
Produttore
EAO
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Rosso
Stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Diametro del programma:
22 mm
Incidibile:
no
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
22.5 mm
Adatto per pulsante luminoso:
no
Adatto per pulsante:
no
Significato della stampa:
STOP
Adatto per lampada spia:
no
Lingua di stampa:
Inglese
Adatto per lampada di segnalazione:
no
Larghezza:
24 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
9 mm
Adatto per pulsante a fungo:
sì