pagina iniziale

EATON - EAO218194 M22-XD-R-GB0 CAL PULS OPACO PIATT ROSS T

EATON
copiacopia
EATON - EAO218194 M22-XD-R-GB0 CAL PULS OPACO PIATT ROSS T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Rosso

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082181949

Codice prodotto

EAO218194

Cod. produttore

218194

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Rosso

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

STOP

Adatto per lampada spia:

no

Lingua di stampa:

Inglese

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

24 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

3 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Capsula, adatta per un pulsante RMQ-Titan piatto non illuminato di tipo M22-D…, M22-DR…, M22S-D… M22S-DR… e M22-DG… questa capsula è di colore rosso e dispone di una dicitura che garantisce operazioni di comando e controllo ottimali.