EATON - EAO218168 M22-XD-G-X2 CALOTTA PULS PIATT VERDE II


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Verde
Stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Simbolo II
Diametro del programma - 22 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015082181680
Codice prodotto
EAO218168
Cod. produttore
218168
Produttore
EAO
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Verde
Stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Simbolo II
Diametro del programma:
22 mm
Incidibile:
no
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
22.5 mm
Adatto per pulsante luminoso:
no
Adatto per pulsante:
sì
Significato della stampa:
Altri
Adatto per lampada spia:
no
Lingua di stampa:
Altri
Adatto per lampada di segnalazione:
no
Larghezza:
24 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
3 mm
Adatto per pulsante a fungo:
no