pagina iniziale

EATON - EAO217438 M22-WRLK3-*/* SEL.LUM.MAN.3POS. PERM./IM

EATON
copiacopia
EATON - EAO217438 M22-WRLK3-*/* SEL.LUM.MAN.3POS. PERM./IM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Illuminabile -

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070806601

Codice prodotto

EAO217438

Cod. produttore

217438

Produttore

EAO

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manetta

Illuminabile:

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, Selezionabile, 3 posizioni, Colore Maniglia: Selezionabile, Capsula capsula: Selezionabile, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66