EATON - EAO216894 M22-WS3 SEL. CH. 3 POS.PIATTOMS1 IMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082168940
Codice prodotto
EAO216894
Cod. produttore
216894
Produttore
EAO
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13



