pagina iniziale

EATON - EAO216868 M22-WRK-GVP SELETTORE LEVA 2 POS.PER. 60

EATON
copiacopia
EATON - EAO216868 M22-WRK-GVP SELETTORE LEVA 2 POS.PER. 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015082168681

Codice prodotto

EAO216868

Cod. produttore

216868

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Con anello frontale:

Selettore con maniglia. Il pulsante soddisfa il grado di protezione IP66 ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo.