EATON - EAO216844 M22S-WRLK3-W SEL LUM LEVA 3 POS PERM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Manetta
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Bianco
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082168445
Codice prodotto
EAO216844
Cod. produttore
216844
Produttore
EAO
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Manetta
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13



