EATON - EAO216820 M22-WLK-B SEL. LUM LEVA 2 POS. IMP. BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manetta
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082168209
Codice prodotto
EAO216820
Cod. produttore
216820
Produttore
EAO
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manetta
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Blu
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13



