EATON - EAO216799 M22-DRLH-Y PULS LUM SPORGENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082167998
Codice prodotto
EAO216799
Cod. produttore
216799
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Giallo
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X



