EATON - EAO216775 M22-L-B INDICATORE LUMINOSO PIATTO, BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di lampade spia - 1
Colore della lente - Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione IP frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081832729
Codice prodotto
EAO216775
Cod. produttore
216775
Produttore
EAO
Adatto per numero di lampade spia:
1
Colore della lente:
Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Altezza del foro di alloggiamento:
22.5 mm
Tipo di lente:
Piatta
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Materiale dell'anello frontale:
Altri



