EATON - EAO216761 M22S-DRP-S-X FUNGO SENZA CAPSULA PERM. N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 36.5 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082167615
Codice prodotto
EAO216761
Cod. produttore
216761
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
36.5 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo di sblocco:
Senza


