pagina iniziale

EATON - EAO216751 M22-DRP-R-X0 FUNGO CON SIMB. PERM. ROSSO

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 36.5 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082167516

Codice prodotto

EAO216751

Cod. produttore

216751

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

36.5 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo di sblocco:

Senza

Pulsante a fungo permanente, con ghiera color titanio