EATON - EAO216702 M22-DDL-GR-GB1/GB0 PULS. DOP. LUM.,IMP.,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso/verde
Numero di punti di comando - 2
Forma della lente - Ovale
Diametro del foro - 22.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082167028
Codice prodotto
EAO216702
Cod. produttore
216702
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Numero di punti di comando:
2
Forma della lente:
Ovale
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


