pagina iniziale

EATON - EAO216678 M22S-DRH-G-X1 PULS SPORGENTE

EATON
copiacopia
EATON - EAO216678 M22S-DRH-G-X1 PULS SPORGENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082166786

Codice prodotto

EAO216678

Cod. produttore

216678

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Verde

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, permanente, capsula: verde, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamentiSWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660