EATON - EAO216659 M22-DH-S-X0 PULS SPORGENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082166595
Codice prodotto
EAO216659
Cod. produttore
216659
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Nero
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X



