pagina iniziale

EATON - EAO216626 M22-DR-X-GVP PULS FILO GHIERA PERM. SENZ

EATON
copiacopia
EATON - EAO216626 M22-DR-X-GVP PULS FILO GHIERA PERM. SENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Senza pulsantiera

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015082166267

Codice prodotto

EAO216626

Cod. produttore

216626

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Senza pulsantiera

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Per questo pulsante è disponibile un ampio assortimento di capsule per personalizzare il colore e la funzione. Questo pulsante permanente può essere modificato in pulsante a impulso mediante il semplice zspostamento di un interruttorez. Ciò consente di ridurre i costi di magazzinaggio e di aumentare la flessibilità in loco.