pagina iniziale

EATON - EAO216601 M22S-D-B PULS FILO GHIERA

EATON
copiacopia
EATON - EAO216601 M22S-D-B PULS FILO GHIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082166014

Codice prodotto

EAO216601

Cod. produttore

216601

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Blu

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Elemento frontale RMQ Titan completo con grado di protezione IP67 e IP69K. La soluzione ideale per macchine e impianti. Gli elementi a pulsante sono stati ergonomicamente conformati alla forma dei polpastrelli, per renderne l'uso ancora più confortevole.