pagina iniziale

EATON - EAO216578 M22-CLEDC230-W LED 85-264VAC BIANC CUST.

EATON
copiacopia
EATON - EAO216578 M22-CLEDC230-W LED 85-264VAC BIANC CUST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 85...264 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082165789

Codice prodotto

EAO216578

Cod. produttore

216578

Produttore

EAO

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

85...264 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio della base

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

85...264 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Elemento LED a molla con fissaggio in custodia